- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24v12w 電球のおすすめ人気ランキング
24v12w 電球のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新164件の「24v12w 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v12w球」、「24V 12W」、「24V12Wシングル球」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプ
シングル球
タイプ
シングル球
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
バス・トラック用特殊電球
定格電力(W)
12
他社参考品番(STANLEY)
A4151
他社参考品番(KOITO)
3640
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
全長(mm)
35
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合
ライセンスランプ(番号灯)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
BA15s
本体寸法(mm)
37.5xΦ19
ガラス球形式
G18
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ウインカーランプ専用(クリアレンズ)
色
アンバー
タイプ
シングル球
定格電力(W)
21
定格電圧(V)
12
口金
BAU15s
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
全光束(Lm)
280 ± 20%
定格寿命(時間)
320
ガラス球形式
S25
他社参考品番(STANLEY)
A4957
他社参考品番(KOITO)
4570A
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式
MID140-1224A
寸法(mm)
Φ140×16
質量(g)
120
電源(V)
DC12~24
消費電力(W)
5
色温度
3000K
明るさ(Lm)
500
1式
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)
タイプ
シングル球
口金
BAU15s
ガラス球形式
S25
全長(mm)
48
色
アンバー
定格電力(W)
21
定格電圧(V)
12
適合
ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
バス・トラック用特殊電球
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式
MID180-1224A
寸法(mm)
Φ180×16
質量(g)
200
電源(V)
DC12~24
消費電力(W)
8.5
色温度
3000K
明るさ(Lm)
850
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式
MID60-1224A
寸法(mm)
Φ74×11
質量(g)
30
電源(V)
DC12~24
消費電力(W)
1.8
色温度
3000K
明るさ(Lm)
180
1式
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
用途ルーム・マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途パネル、メーターランプ
適合
一般
色
クリア
定格電力(W)
3
定格電圧(V)
6
口金
E10(ネジ式)
ガラス球形式
T10
タイプ
シングル球
1箱(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
ストップ、テールランプ
定格電力(W)
25/10
本体寸法(mm)
50×Φ26
差込口
(角度)180度
他社参考品番(STANLEY)
A4887M
他社参考品番(KOITO)
4722
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。
ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。
対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)
DC24
光色
白色
口金
BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×36
防塵防水性能
IP65
配光角度(°)
300
明るさ(Lm)
120
LED使用数(個)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合
ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
タイプ
シングル球
定格電力(W)
25
本体寸法(mm)
50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)
A4587M
他社参考品番(KOITO)
4616
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷